| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A95494 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138050899 |
| |
|
| | |
| Diese Baugruppe vereinigt Anschaltung von Signalen mit den dazugehörigen Halteabschnitten. Die Zustandsanzeige erfolgt mit LEDs auf der Baugruppe. Somit kann dieser Baustein optimal unter der Anlage angeschlossen und kontrolliert werden. Der Gleisanschluss benötigt keine zusätzlichen Klemmleisten. Die Signalbaugruppe ist speziell auf "Conrad Electronic-Digital" zugeschnitten, kann jedoch auch für andere Systeme verwendet werden. Baustein fertig aufgebaut und geprüft. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Features: Zustandsanzeige über LEDs. Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Signalbildansteuerung | Kategorie: | Blockstellen-Modul | Betriebsspannung: | 10 - 16 V DC/AC | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Fertigbaustein | Produkt-Art: | Blockstellen-Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260003171992, H-Tronic, Sonderserie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,88* | € 20,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 20,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,81* | € 38,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,03* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|