| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A94808 Herst.-Nr.: 4150 EAN/GTIN: 4026602041506 |
| |
|
| | |
| In Verbindung mit der Ösen-Biegezange universell für jeden Mastabstand zwischen 140 und 500 mm verwendbar. Features: Metallausführung Filigran Lieferumfang: 5 Fahrdrähte. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Fahrdraht | Gleis-System: | Universell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,44* | € 12,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,05* | € 12,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,26* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,488* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|