Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.96mm B8P-VH (LF)(SN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A942191
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B8P-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Vibrationssicherer Verriegelungsmechanismus. Führungsschienen am Gehäuse ermöglichen einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
31.62 mm
Farbe:
braun
Breite:
14.6 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
B8P-VH (LF)(SN)
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder jst, leiterplattenbuchse, JST, B8P-VH (LF) (SN)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77373
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,435*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,64*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,65*
1 Tag
117
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.