Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.96 mm B8P-VH (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217341-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B8P-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
jst stiftleiste
Stiftleiste Serie VH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Vibrationssicherer Verriegelungsmechanismus. Führungsschienen am Gehäuse ermöglichen einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Natur · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: B8P-VH (LF)(SN) · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 31.62 mm · Rastermaß: 3.96 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): VH · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.14 mm · Stiftform: Quadratisch · Typ (Hersteller-Typ): B8P-VH (LF) (SN)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31.62 x 14.6 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
31.62 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VH
Herst.-Teilenr.:
B8P-VH (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
B8P-VH (LF) (SN)
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
3.96 mm
Stift-Ø:
1.14 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, JST, B8P-VH (LF)(SN), B8P-VH (LF) (SN)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,87*
Lager 102
207
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.