| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A941332 Herst.-Nr.: D-1471700 EAN/GTIN: 9421905438346 |
| |
|
| | |
| Mini-Kohlenmonoxidmelder mit elektrochemischen Sensor und integrierter Batterie für 10 Jahre Betrieb. Features: Elektrochemischer Sensor 10-Jahres-Batterie 3 Alarmstufen Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 45 mm | detektiert: | Kohlenmonoxid | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cavius, Cavius Invisible, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,03* | € 61,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 46,33* | € 61,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|