Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 4mm Außen-Durchmesser: 10mm Drehzahl (max.): 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A93425
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR 104 LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Die beidseitigen Abdeckungen bieten erhöhten Schutz gegen Spritzwasser, Kraftstoffe und Staubpartikel bei sehr guten Leichtlaufwerten. Durch die höhere Hitzebeständigkeit ist auch der Einbau in der Nähe von Verbrennungsmotoren möglich. Die entfernbaren Scheiben gewährleisten ein leichtes Nachschmieren.
Features:
Hohe Hitzebeständigkeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Innen-Ø:
4 mm
Drehzahl (max.):
48000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
10 mm
Produkt-Art:
Kugellager
Besonderheiten:
mit PTFE-Abdeckung
Tragezahl dyn. Radial:
711 N
Tragezahl stat. Radial:
272 N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ad 10mm, Reely
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.