Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A92646 Herst.-Nr.: 24711 EAN/GTIN: 4001883247113 |
| |
|
| | |
| Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über "Klick"-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Weitere Informationen: | | Länge: | 236.1 mm | Ausführung: | Schlanke Weiche, links | Gleisbauart: | Weiche + schlank + links | Radius (Modellbahn): | 1114.6 mm | Herst.-Teilenr.: | 24711 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Winkel: | 12.1 ° | Produkt-Art: | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Märklin |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,75* | € 36,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,74* | € 36,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,26* | € 54,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,13* | € 58,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|