| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A91362 Herst.-Nr.: 6430 EAN/GTIN: 4005575064309 |
| |
|
| | |
| Realistisches Aussehen mit einer übersichtlichen Gleisgeometrie. Da findet sich der Einsteiger schnell zurecht und kann leicht auch größere Modellbahnanlagen aufbauen. Das filigrane, exakt gravierte Schotterbett mit unregelmäßig verlaufenden Außenkanten gibt die Struktur des Schotters hervorragend wieder. Dunkelbraune Holzschwellen lassen die Holzmaserung erkennen. Die Vollprofilschienen bestehen aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Spezielle Klick-Schienenverbinder sorgen für dauernden, festen Halt. Die durchdachte Gleisgeometrie im Rastersystem kennt, abgesehen von sogenannten Diagonal-Gleisen und wenigen Spezialgleisen, nur ganze und halbe gerade und gebogene Gleise. Dank des Vario-Systems kann auf Anschlussgleise, Schaltgleise und dergleichen völlig verzichtet werden, da Anschlussklemmen und Schaltzubehör am Gleis befestigt werden können. Features: Klick Lieferumfang: Schotterbett Schwellen mit Holzmaserung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zur Fahrstromeinspeisung. | Gleisbauart: | Anschlussklemme + 2polig | Herst.-Teilenr.: | 6430 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 Fleischmann Profi-Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmann |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,88* | € 7,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,84* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|