Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A91323 Herst.-Nr.: 42610 EAN/GTIN: 9005033426101 |
| |
|
| | |
| Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit "G" sind Vielfache oder Teile eines geraden Gleises von 320 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um "1" größeren Radius. Features: Profilhöhe 2,1 mm Weitere Informationen: | | Gleisbauart: | Schienenverbinder | Herst.-Teilenr.: | 42610 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 RocoLine (ohne Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,98* | € 5,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,46* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,34* | € 10,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,24* | € 23,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|