Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 130 VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A911711
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044103-ISO
EAN/GTIN:
     4014651441033
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung gemäß VDE 0100/ 0105 und IEC 60364 können mit dem BENNING IT 130 einfach und rationell durchgeführt werden. Darüber hinaus können die FI/ RCD-Schutzschalter, Standard und verzögert (S) der Typen AC, A, F, B, B+ mit Auto-Test, Berühungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampentest) geprüft werden.
Features:
Niederohmwiderstand, Durchgang, Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz, Schleifenimpedanz
Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+
TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz
Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt) für 1800 Messungen
Upload von Anlagenstrukturen und Download von Messwerten
Bidirektionale Schnittstellen (USB/ RS 232)
Lieferumfang:
Tasche + PC-Software + USB/RS 232-Kabel + Schaltbare Commander-Prüfspitze + Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker + Universalprüfkabel + 3 x Prüfspitzen/Krokodilklemmen + Ladegerät mit Akkus + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
280 mm
Breite:
260 mm
Gewicht:
1300 g
Schnittstellen:
USB + RS232
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Speicher:
ja
Typ:
IT 130
Messbereich (VDE):
Isolationswiderstand + Leitungsimpedanz + Schleifenimpedanz + Spannung + Strom + Widerstan
Speicher (Plätze):
1800
Spannungs-Versorgung (Details):
6 NiMH-Akkus (AA)
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde-messgerät benning, vde messgerät, Benning, IT 130, BGV
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.277,02*
€ 1.316,12*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 1.273,96*
€ 1.316,32*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 1.278,43*
€ 1.316,32*
€ 4,90*
ab € 1.275,54*
€ 1.319,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.283,71*
€ 1.331,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,35*
€ 1.584,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,65*
€ 1.572,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.319,31*
€ 1.569,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,51*
€ 1.544,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,71*
€ 1.527,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044113
ab € 101,57*
Zubehör
Benning
044148
ab € 48,02*
Zubehör
Benning
044149
ab € 198,44*
Zubehör
Benning
044038
ab € 131,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.