Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY9-TSHR Embedded-Mikrocontroller SOT-23 8-Bit 12MHz Anzahl I/O 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A887451
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY9-TSHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATTINY9-TSHR
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
12 MHz
Serie:
AVR® ATtiny
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
4
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
1 KB (512 x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
32 x 8
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Microchip Technology, microcontroller, mikro-controller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.