Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 1000W Reichweite max. (im Freifeld) 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A885942
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4532434
EAN/GTIN:
     4064161075129
Suchbegriffe:
Sygonix

Features:
3 fernbedienbare Steckdosen und Fernbedienung
Kompatibel zu anderen Sygonix RSL 433 MHz Sendern
Max. Ausgangsleistung 1000 W
Lieferumfang:
3 x Funksteckdose + Fernbedienung + CR2032-Batterie + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
12
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
RSL
Setinhalt:
3er Set
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
433 MHz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
1000 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Steckdosen-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 24,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 26,34*
€ 3,50*
ab € 34,22*
€ 45,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,56*
€ 48,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.