Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 1000W Reichweite max. (im Freifeld) 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSL
RSL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252434
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4532434
EAN/GTIN:
     4064161075129
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-4532434
RSL Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 1000W Reichweite max. (im Freifeld) 30m

3 fernbedienbare Steckdosen und Fernbedienung
Kompatibel zu anderen Sygonix RSL 433 MHz Sendern
Max. Ausgangsleistung 1000 W

LED zeigt Betriebs- und Kopplungsstatus an
Erhöhter Berührungsschutz
Überstrom- und Überhitzungsschutz
Frequenz: 433,92 MHz
Kompatibel mit den Sygonix RSL 433 Mhz Sendern: D894281, D894161, D894171, D894251, D894231, D894351, D894111
Fernbedienung: Ansteuerung auf bis zu 12 Kanälen
LED-Sendeleuchte auf Fernbedienung

Kategorie: Steckdosen-Set
Serie: RSL
Funkstandard (Smart Home): RSL
Max. Schaltleistung: 1000 W
Einsatzort: Innenbereich
Betriebsspannung: 230 V/AC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 12
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Montageart: Zwischenstecker
Herstellerfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Anwendungsbereich: Licht
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Frequenz: 433 MHz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Steckdosen-Set
Hersteller-Nr.: SY-4532434
EAN: 4064161075129
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

3 x Funksteckdose + Fernbedienung + CR2032-Batterie + Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 24,83*
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 26,37*
€ 3,50*
ab € 34,10*
€ 45,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 36,50*
€ 48,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.