Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAK LED Akku-Handscheinwerfer Trainspotting 1600lm R920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A881352
Hersteller:
     STAK
Herst.-Nr.:
     R920
EAN/GTIN:
     8003910902152
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Der ideale Begleiter für Industrie, Profis, Spaziergänge, Trekking, Camping.
Features:
2 Leuchtstärken
Rotes Blinklicht auf der Rückseite
Powerbank-Funktion
Lieferumfang:
Handscheinwerfer · Akku · Tragegurt · Netzteil · Kfz-Adapter · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Länge:
205 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
177 mm
Gewicht:
1685 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
8 h
Lichtstrom (High):
1600 lm
Lichtstrom (Low):
800 lm
Leuchtweite (High):
1500 m
Leuchtdauer (High):
3 h
LEDs:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,61*
€ 67,83*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 67,84*
€ 4,90*
ab € 58,02*
€ 74,55*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 60,79*
€ 75,52*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 76,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.