Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAK 2x50 worklight Baustrahler 100W 8000lm Tageslichtweiß ST748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A881312
Hersteller:
     STAK
Herst.-Nr.:
     ST748
EAN/GTIN:
     8003910102415
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Die leichte und widerstandsfähige Aluminiumstruktur erleichtert den transport.
Features:
2x 50 W
Scheinwerfer abnehmbar
Leistungsstarke Beleuchtung mit 8000 lm
Lieferumfang:
2x Baustrahler · Stativ · Strahlerträger · Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Tiefe:
750 mm
Höhe:
1700 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
900 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
5300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Besonderheiten:
Höhenverstellbar + inkl. Stativ + Mit Tragegriff + Schwenkbar + Zusammenklappbar
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Zuleitungslänge:
3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Lichtstrom Gesamt:
8000 lm
Produkt-Art:
Baustrahler
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, STAK, 2x50 worklight, Arbeitsleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 114,09*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 114,10*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 187,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.