Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife ER 14250H Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6V 1200 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A867622
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     UHE-ER14250-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Äußerst langlebige und leistungsstarke Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern. Typische Einsatzgebiete sind Funkanwendungen, GPS, Sender, Sonarbojen, Telematik, Alarm- und Sicherheitsanlagen.
Features:
Hochstromfähig
Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -55 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
24.5 mm
Gewicht:
10 g
Durchmesser:
14.3 mm
Größe:
1/2 AA
Typ:
ER 14250H
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
753
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,6661*
€ 2,5161*
1 Tag
330
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,51*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 8,51*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 50,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVE Energy
ER14250
ab € 1,11*
Ähnlich
Saft
LS14250
ab € 2,33*
Ähnlich
Tadiran Batteries
SL750/S
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.