Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
EVE Energy ER14250
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8993108
Hersteller:
EVE Energy
Herst.-Nr.:
ER14250
EAN/GTIN:
7350117891095
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
EVE Energy ER14250 - Batterie AA-Typ - Li-SOCl2 - 1.2 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.45 cm
Tiefe
1.45 cm
Höhe
2.54 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Lithium-Thionylchlorid
Kapazität
1.2 Ah
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Spezialzelle 1/2 AA
,
Batterie Sonderbaugröße
,
Sonderbaugröße Batterie
,
Lithium Batterie
,
batterie sonderbaugröße
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife ER 14250H Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St.
Ultralife
UHE-ER14250-H
€ 2,5061*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.