| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A848031 Herst.-Nr.: RPSN5G8RHSET EAN/GTIN: 4016138932607 |
| |
|
| | |
| Neue SpiroNET 5.8 GHz zirkular polarisierte Antennen von ImmersionRC und Fatshark.
Das Set enthält 2 Stk. schräge 4 Blatt planar Antennen. Rechtszirkularpolarisation Präzision mit sehr engen Toleranzen und 100%er Endkontrolle auf einem professionellen Antennentester (Rhode & Schwartz), um maximale Reichweite und optimale Leistung sicherzustellen. Bei den Antennen werden hochwertige halbstarre Kabel verwendet, diese können in jede beliebige Lage gebogen werden ohne zu brechen und bleiben auch in dieser Position. Extra lange Kabel an der Antenne um optimalen Empfang zu gewährleisten. Die Kunststoff Kappen schützen die Antenne vor gelegentlichen Abstürzen. SMA-Stecker kompatibel mit allen Fatshark / Immersion RC 5.8GHz Sendern Features: 2er Set Lieferumfang: 2 x 4 Blatt RHCP Antennen RP-SMA Anschluss Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spironet 5.8 GHz V2 RHCP Antennen SET RP-SMA Anschluss | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| |