Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Immersion RC RPSN5G8RHSET Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1267695-BP
Hersteller:
     ImmersionRC
Herst.-Nr.:
     RPSN5G8RHSET
EAN/GTIN:
     4016138932607
Suchbegriffe:
Immersion RC
RPSN5G8RHSET
Spironet 5.8 GHz V2
FPV
Immersion RC RPSN5G8RHSET Antenne

SPIRONET 5.8 GHz V2 RHCP Antennen SET RP-SMA Anschluss

2er Set

Neue SpiroNET 5.8 GHz zirkular polarisierte Antennen von ImmersionRC und Fatshark.

Das Set enthält 2 Stk. schräge 4 Blatt planar Antennen.
Rechtszirkularpolarisation
Präzision mit sehr engen Toleranzen und 100%er Endkontrolle auf einem professionellen Antennentester (Rhode & Schwartz), um maximale Reichweite und optimale Leistung sicherzustellen.
Bei den Antennen werden hochwertige halbstarre Kabel verwendet, diese können in jede beliebige Lage gebogen werden ohne zu brechen und bleiben auch in dieser Position.
Extra lange Kabel an der Antenne um optimalen Empfang zu gewährleisten.
Die Kunststoff Kappen schützen die Antenne vor gelegentlichen Abstürzen.
SMA-Stecker kompatibel mit allen Fatshark / Immersion RC 5.8GHz Sendern

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Spironet 5.8 GHz V2 RHCP Antennen SET RP-SMA Anschluss

Lieferumfang:
2 x 4 Blatt RHCP Antennen RP-SMA Anschluss

Weitere Suchbegriffe: First person view
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,63*
€ 49,41*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 49,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.