Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A846291 Herst.-Nr.: RB-HEATSINK EAN/GTIN: 4250236809366 |
| |
|
| | |
| Dieses Kühlkörper-Set für den Raspberry Pi, Banana PI, pcDuino und viele weitere Einplatinencomputer besteht aus 3 selbstklebenden Kühlkörpern. So schützen Sie Ihren Einplatinencomputer perfekt in schwierigen Temperaturumgebungen oder bei Übertaktung der CPU vor Thermikproblemen. 1x 1,4 x 1,5 x 0,5 cm / 2x 0,8 x 0,8 x0,5 cm. Features: 3 selbstklebende Kühlkörper Hochwertiges Material Universal einsetzbar Einfache Montage Passive Kühlung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 5 mm | Höhe: | 15 mm | Farbe: | grau | Breite: | 14 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Kühlkörper-Set | Geeignet für: | Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi | Passend für: | Raspberry Pi + Banana Pi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250236809366, Joy-it |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,62* | € 0,98* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,94* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,66* | € 2,16* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,01* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|