Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000296.6000 Thermoflamm bio Professional PLUS Set Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A838592
Herst.-Nr.:
     000296.6000
EAN/GTIN:
     4046436036141
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Druckminderer
Der GLORIA Thermoflamm bio Professional PLUS ist ein Abflammgerät, das für den Anschluss an eine externe Druckgasflasche konzipiert ist (Druckminderer enthalten). Die im Lieferumfang enthaltene 5 m lange Schlauchleitung ermöglicht eine flexible Handhabung. Der leistungsstarke Flammstab ist ideal für den häufigen Einsatz auf großen Grundstücken geeignet. Dank einer Gesamtlänge von 94 cm ermöglicht der Thermoflamm bio Professional PLUS ein bequemes Arbeiten im Stehen. Dies ist vor allem bei größeren Flächen und langen Arbeitsintervallen von Vorteil. Muss beim Unkraut zupfen oft in gebückter Haltung über lange Zeit gearbeitet werden, kann mit dem Thermoflamm bio Professional PLUS rückenschonend im Stehen hantiert werden. Durch eine entspannte Körperhaltung erleichtert der Gasbrenner die Arbeit des Unkrautentfernens enorm. Besonders in feuchten und schattigen Ecken wuchert Unkraut regelrecht. Mit der Profi-Technik von GLORIA wird Unkraut umweltfreundlich, schnell und bequem vernichtet. Die austretende Flamme erreicht dabei eine Temperatur von bis zu 1.000°C, wodurch störender Wildwuchs an Auffahrten oder zwischen Gehwegplatten effektiv bekämpft werden. Der Einsatz von chemischen Mitteln ist dabei nicht erforderlich. Ein langfristiges und effektives Ergebnis bei der Unkrautbeseitigung ist mit den GLORIA Thermoflamm bio Produkten garantiert. Dank eines Standfußes am Flammstab kann das erhitzte Gerät nach vollbrachter Arbeit einfach abgestellt werden und so gefahrlos abkühlen. Praktischer Zusatznutzen: Schnell und bequem ist mit dem Gerät auch die Grillkohle entzündet.
Features:
Flammstab zur Unkrautbeseitigung mittels Gas
Profi-Technik für große Flächen
Zum Anschluss an eine Druckgasflasche
Länge von 94 cm
Gerät chrombeschichtet und korrosionsbeständigz
Lieferumfang:
5 m Schlauch + Druckminderer
Weitere Informationen:
Länge:
940 mm
Gewicht:
2.5 kg
Betriebsart:
Gas
Produkt-Art:
Abflammgerät
Weitere Suchbegriffe: Druckminderungsventil, Druckminderventil, Erdboden-Thermometer, Erdbodenthermometer, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Gloria Haus und Garten, Thermoflamm bio Professional PLUS Set, abflammgerät, gas unkrautbrenner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 43,80*
€ 4,90*
ab € 33,56*
€ 44,37*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 35,22*
€ 45,00*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 46,38*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.