Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 83000068 Systainer III XXL Würfel Schaumstoffeinlage (L x B x H) 785 x 287 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A838082
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000068
EAN/GTIN:
     4063104003601
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
PE-Hartschaum mit vorgestanztem Würfelraster (15 x 15 mm) zur individuellen und passgenauen Anpassung an den Inhalt. Sicherer Transport von wertvollen Inhalten maßgeschneidert.
Features:
Robust und langlebig
Optimaler Schutz
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
785 mm
Breite:
287 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schaumstoffeinlage
Weitere Suchbegriffe: Tanos, Systainer III XXL Würfel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,99*
€ 62,05*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,06*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 81,32*
€ 98,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.