| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2265696-BP Herst.-Nr.: 83000068 EAN/GTIN: 4063104003601 |
| |
|
| | |
| Tanos 83000068 Systainer III XXL Würfel Schaumstoffeinlage (L x B x H) 785 x 287 x 50 mm
Würfelpolster für Systainer III XXL
Robust und langlebig Optimaler Schutz
PE-Hartschaum mit vorgestanztem Würfelraster (15 x 15 mm) zur individuellen und passgenauen Anpassung an den Inhalt. Sicherer Transport von wertvollen Inhalten maßgeschneidert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 287 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 785 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 300 g
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 785 x 287 x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 785 mm | Produktabmessung, Breite: | 287 mm | Marke: | Tanos | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tanos, 83000068, Systainer III XXL Würfel |
| | |
| |