Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle CR 2032 3V 6 St. 240 mAh Lithium CR2032 4+2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A837742
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E302275000
EAN/GTIN:
     7638900431957
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Fernbedienungen, div. Taschenlampen, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw. 10 Jahre lagerfähig.
Lassen Sie sich nicht durch die kompakten Maße täuschen: Diese Energizer 2032 Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt knopfzellenbetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören, und sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen.
Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60 ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte.
Features:
Kapazität 240 mAh
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 10 Jahren
Zellgröße: 2032; IEC: CR2032; Typ: Lithium-Knopfzelle; Volt: 3
Ersatz für: L14, DL2032, SB-T15 und 5004LC
Im Temperaturbereich von -30 bis 60 ºC verwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 mm
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2032 + DL2032 + ECR2032 + KCR2032 + KL2032 + KECR2032 + LM2032 + 5004LC + SB-T15 + L14 +
Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
240 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energizer, CR2032 4+2, Lithium Knopfzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,09*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,26*
€ 5,11*
5 Tage
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,75*
1 Tag
348
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 28,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,55167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.