Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle CR 2032 3 V 6 St. 240 mAh Lithium CR2032 4+2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265007-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E302275000
EAN/GTIN:
     7638900447927
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle CR 2032 3 V 6 St. 240 mAh Lithium CR2032 4+2

Energizer Knopfzelle Lithium CR 2032

Kapazität 240 mAh
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 10 Jahren
Zellgröße: 2032; IEC: CR2032; Typ: Lithium-Knopfzelle; Volt: 3
Ersatz für: L14, DL2032, SB-T15 und 5004LC
Im Temperaturbereich von -30 bis 60 ºC verwendbar

Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Fernbedienungen, div. Taschenlampen, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw. 10 Jahre lagerfähig.
Lassen Sie sich nicht durch die kompakten Maße täuschen: Diese Energizer 2032 Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt knopfzellenbetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören, und sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen.
Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60 ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 240 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
240 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 07638900431957, Energizer, E302275000, CR2032 4+2, Lithium Knopfzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,40*
2 Tage
38
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,41*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 4,61*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 5,32*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,86167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CR2032
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.