Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Schmitt-Trigger H11L1M DIP-6 Offener Kollektor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A836701
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
schmitt-trigger dip
schmitt trigger

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
AC + DC
Herst.-Abk.:
OnS
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassspannung U(F) min.:
0.75 V
Anstiegszeit:
100 ns
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
1.6 mA
Kriechstrecke:
7 mm
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.):
+85 °C
Ausgabetyp:
Offener Kollektor
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DIP-6
Abfallzeit:
100 ns
Isolationsspannung:
4170 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Schmitt-Trigger
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, ON Semiconductor, 671-1393, optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,10*
1 Tag
631
5
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 1,12*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,23*
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,38*
1 Tag
71
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.