| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A789711 Herst.-Nr.: 153321 EAN/GTIN: 4002350000538 |
| |
|
| | |
| Form: Zierkette mit geraden Gliedern aus Vierkantdraht, nicht verschweißt. Oberfläche geprägt.
Einsatz: Die Kette wird in vielen dekorativen Bereichen eingesetzt. Durch die Prägung entsteht eine besondere Optik mit Licht- und Schattenspiel.
Material: Grundmaterial Stahl zaponiert, veredelt. Handelsqualität, ungeprüft. Features: Dekorative Kette geprägte Oberfläche veredelt durch farbige Beschichtung Lieferumfang: 10 m auf Spule gewickelt Hinweise: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kettenglied Länge: | 17 mm | Kettenglied Stärke: | 2 mm | Kettenglied Breite: | 5 mm | Produkt-Art: | Zierkette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, Lampenkette, Dekorative Kette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,36* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,74* | € 24,96* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,30* | € 24,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 40,12* | € 52,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,73* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|