| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206104-BP Herst.-Nr.: 153321 EAN/GTIN: 4002350000538 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 153321 Zierkette Schwarz Stahl 10 m
DH Zierkette Nr. 9000 Ø 2 mm, schwarz 10 m
Dekorative Kette geprägte Oberfläche veredelt durch farbige Beschichtung
Form: Zierkette mit geraden Gliedern aus Vierkantdraht, nicht verschweißt. Oberfläche geprägt.
Einsatz: Die Kette wird in vielen dekorativen Bereichen eingesetzt. Durch die Prägung entsteht eine besondere Optik mit Licht- und Schattenspiel.
Material: Grundmaterial Stahl zaponiert, veredelt. Handelsqualität, ungeprüft.
Ausstattung: schwarz · Tragkraft: 8kg
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kettenglied Breite: 5 mm · Kettenglied Länge: 17 mm · Kettenglied Stärke: 2 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 10 m
Lieferumfang: 10 m auf Spule gewickelt
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Marke: | dörner + helmer | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Kettenglied Länge: | 17 mm | Kettenglied Stärke: | 2 mm | Kettenglied Breite: | 5 mm | Produkt-Art: | Zierkette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, 153321, Lampenkette, Dekorative Kette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,37* | € 11,76* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,70* | € 25,11* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,30* | € 25,45* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 40,28* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,77* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|