Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075269941 LED EEK G (A - G) E27 Ellipse 4W = 15W Warmweiß (Ø x L) 64.0mm x 143mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A783532
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075269941
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
OSRAM LED Vintage Edition 1906, Sockel: E27, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Rauchglas Optik
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Bauform:
Ellipse
Gewicht:
46 g
Durchmesser:
64.0 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
140 lm
Bemessungs-Leistung:
5 W
Entspr. Leistung:
15 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (max.):
1800 K
Ersatz für:
15 W
Lichtfarbe (Kelvin):
1800 K
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
330 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 7,50*
ab € 9,63*
€ 15,25*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 10,65*
€ 15,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 23,42*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 23,09*
€ 32,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.