Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer Klappsplint 6mm 40mm Stahl galvanisch verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A783431
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     4813304
EAN/GTIN:
     4016138907438
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Einsatz:
Splint zum Sichern.

Material:
Stahl, galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
DIN 11023
Lieferumfang:
10 Stück im Karton
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, dörner + helmer, Sicherung, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 32,25*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 32,26*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,55*
€ 62,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.