Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171930 Rundstahlkette Rot, Weiß Stahl verzinkt 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A782721
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171930
EAN/GTIN:
     4016138904703
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Form:
Langgliedrige Rundstahlkette (C-Glieder). Kettenglieder verschweißt

Einsatz:
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen.
Durch die Beschichtung mit Unterverzinkung und Überlackierung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Rundstahl. Unterverzinkung bietet hohen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
hochwertige Absperrkette aus Stahl
unterverzinkt und überlackiert
DIN 5685-1
Lieferumfang:
15 m auf Spule gewickelt
Hinweise:
Nicht für dauerhaften Einsatz in der Nähe von chlorhaltigen Schwimmbecken geeignet!
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Länge:
15 m
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kettenglied Länge:
42 mm
Kettenglied Stärke:
6 mm
Kettenglied Breite:
11 mm
Produkt-Art:
Rundstahlkette
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, dörner + helmer, Absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 152,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 152,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 7,848* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.