| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A767451 Herst.-Nr.: E1003R EAN/GTIN: 4016138909777 |
| |
|
| | |
| Sie können die Uhr ganz ohne zu Bohren an der Wand befestigen oder durch den Standfuß aufstellen. Natürlich kann sie auch durch Haken aufgehangen werden. Features: 17 cm Mit Saugnäpfen für glatte Flächen Weitere Informationen: | | Tiefe: | 6 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Innentemperatur: | 0 <bis/> +50 °C | Durchmesser: | 17 cm | Ausführung: | Funk | Anzeige: | digital + analog | Uhren-Besonderheiten: | Badezimmer-/Feuchtraum geeignet | Gehäusefarbe: | Silber | Produkt-Art: | Wanduhr | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,18* | € 25,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,79* | € 26,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,31* | € 50,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,32* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|