Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce E1003R Funk Wanduhr 17cm x 6cm Silber Badezimmer-/Feuchtraum geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243800
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     E1003R
EAN/GTIN:
     4016138909777
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Renkforce E1003R Funk Wanduhr 17cm x 6cm Silber Badezimmer-/Feuchtraum geeignet

17 cm
Mit Saugnäpfen für glatte Flächen

Sie können die Uhr ganz ohne zu Bohren an der Wand befestigen oder durch den Standfuß aufstellen. Natürlich kann sie auch durch Haken aufgehangen werden.

Länge (Tiefe): 6 cm
Produkt-Art: Wanduhr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17 cm
Kategorie: Wanduhr
Innentemperatur: 0 +50 °C
Ausführung: Funk
Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Gehäusefarbe: Silber
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Anzeige: digital + analog
Uhren-Besonderheiten: Badezimmer-/Feuchtraum geeignet
Hersteller-Nr.: E1003R
EAN: 4016138909777

Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Renkforce, E1003R, Baduhr, Feuchtraumuhr, Badezimmeruhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 25,27*
2 Tage
801
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 25,29*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,12*
€ 48,71*
€ 3,50*
ab € 43,80*
€ 56,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.