Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it rb-rgbled01 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A764262
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-rgbled01
EAN/GTIN:
     4250236819839
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
Das RGB-LED Board ist kompatibel zu allen Raspberryboards. Es verfügt über einen 26poligen GPIO Stecker (passt auch auf die 40-Pin GPIO der neueren Pi Generationen).
Das mehrfarbige LED Modul eignet sich zum Beispiel bestens als Anzeigemodul wenn: Ein bestimmter Messwert erreicht wurde, oder mehrere Messpunkte in verschiedenen Farben, wenn eine Auswertung eines Programms fertig ist, wenn eine Nachricht übermittelt wurde. Codebeispiele zur Programmierung finden Sie auf der Herstellerseite.
Features:
Leuchtstarke RGB LED (WS2812)
Farben: 24bit (rot,grün,blau)
Für Alle Pi Modelle
Lieferumfang:
Modul
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
29 mm
Breite:
34.5 mm
Gewicht:
20 g
Betriebsspannung max.:
3. V
Tool-Typ:
Entwicklungs-Kit
Anschlüsse intern:
GPIO (26pol.)
Passend für:
Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Raspberry, RGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.