Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ANA603 Lötstation-Versorgungseinheit analog 60W +150 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     615-A753782
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ANA603
EAN/GTIN:
     4003008054873
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 60w
lötstation
kurtz ersa lötstation
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
330 mm
Breite:
220 mm
Temperaturbereich:
+150 - +450 °C °C
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
60 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation-Versorgungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Ersa, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 135,53*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,51*
€ 135,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 160,12*
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 161,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,34*
€ 166,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.