Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0472CR Heißluftdüse Spitzen-Größe 6mm Spitzen-Länge 8mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A752642
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0472CR/SB
EAN/GTIN:
     4003008092790
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
Lötstation
kurtz ersa lötstation
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
i-CON VARIO
Typ:
0472CR
Spitzen-Länge:
8 mm
Spitzen-Größe:
6 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Heißluftdüse
Weitere Suchbegriffe: heißluftkolben düse, Ersa, 0472CR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 12,59*
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 12,61*
€ 9,80*
ab € 9,11*
€ 12,94*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,55*
€ 5,46*
ab € 10,40*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.807,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.