Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Entlötspitze Spitzen-Größe 25mm Inhalt 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A752462
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0452FDLF250/SB
EAN/GTIN:
     4003008087550
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
i-CON + i-CON2 + DIGITAL 2000 A
Typ:
0452FDLF250/SB
Spitzen-Größe:
25 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Entlötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 39,79*
€ 51,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,33*
€ 56,39*
2
€ 5,46*
ab € 50,79*
€ 62,29*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,11*
€ 64,22*
2
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 64,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,39*
€ 67,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,16*
€ 63,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,61*
€ 62,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 219,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
DIG20A45
ab € 386,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.