Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100200 Wägezelle 1 St. 5kg (max) (L x B x H) 80 x 12.7 x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A748761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
wägezelle 5kg
Hochwertige, aus Aluminium gefertigte Wägezelle. Eine gute Alternative zu hochpreisigen Kraftsensoren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
80 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
166H-5kg
Schutzart:
IP65
Messbereich (Druck) (max.):
5 kg
Ausgangssignal (max.):
1 mV/V
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 10 V/DC
Produkt-Art:
Wägezelle
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 166H-5kg, drucksensor, druck-sensor, pressuresensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.