Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-28 06019H410A Akku-Bohrschrauber 18V 4.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A748682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H410A
EAN/GTIN:
     4059952546896
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Langlebig: Weniger Verschleiß dank 13-mm Bohrfutter in Ganzmetallausführung · Langlebig: Geringere Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) · Ergonomisch: Bequeme Handhabung durch kompaktes Design.
Features:
18 V/4.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 63 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 8
Drehmoment-Stufen 20+1
Lieferumfang:
GSR 18V-28, 2x GBA18V 4.0Ah, GAL 18V-40, L-BOXX
Weitere Informationen:
Höhe:
445 mm
Länge:
155 mm
Breite:
360 mm
Gewicht:
1.1 kg
Max. Schrauben-Ø:
8
Drehmoment-Stufen:
20+1
Max. Drehmoment:
63 Nm
Max. Bohr-Ø:
38 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Kapazität:
4.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0-500/1900 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Drehzahl-Bereich:
0 - 1900
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 2x4ah, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Bosch Professional, GSR 18V-28, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 234,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 235,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,33*
€ 237,85*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 216,67*
€ 239,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,02*
€ 257,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,07*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,33*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,78012*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,76*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,67*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,15*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,76*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,06*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.