Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-a3001 FC iFlex Stromzange, Hand-Multimeter digital Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A744691
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4459439
EAN/GTIN:
     0095969723565
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Das drahtlose System Fluke Connect™ bietet Instandhaltungstechnikern eine ideale Möglichkeit, mit ihren Teams in Kontakt zu bleiben, ohne den Standort zu verlassen. Die Fluke Connect™ App funktioniert mit mehr als 20 Fluke Messgeräten und macht die Diagnosestellung und Fehlerbehebung einfacher als je zuvor. Durch die Verwendung von Fluke Connect™-Messgeräten mit der App können Techniker Instandhaltungsdaten von dem Einsatz vor Ort effizient und sicher erfassen, speichern und weitergeben. Darüber hinaus können Techniker und Manager von überall aus auf historische oder Live-Daten zugreifen, weil sie automatisch in der Fluke Cloud™ gespeichert werden.

Die Wireless-Messgeräte der FLK-3000 FC-Serie von Fluke können für die Fehlersuche aktuelle Messwerte von mehreren Wireless-Modulen gleichzeitig erfassen und übersichtlich am Multimeter oder auf einem entfernten Computer-Bildschirm anzeigen. Das individuell anpassbare Messsystem zeichnet sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität aus. Das Wireless Multimeter zeigt seine eigenen Messwerte und die von bis zu 3 Wireless-Modulen an. Über den PC®-Adapter können Messwerte von bis zu 10 Modulen am Computer dargestellt werden. Die Funkreichweite reicht bis zu 20 Metern Entfernung! Module mit drahtloser Übertragungstechnik messen Wechselspannung, Temperatur und Wechselstrom. Wählen Sie für Wechselstrommessungen zwischen einer Echteffektiv- und einer flexiblen Echteffektiv-Stromzange. Die Module können passend und individuell zu den Messanforderungen frei kombiniert werden.

Das Echteffektiv-Wechselsstromzangen-Modul ist speziell für die AC-Strommessung ausgelegt. Zur Strommessung wird eine flexible Fluke-iFlex Stromzange am Modul angesteckt. Der Messwert kann direkt am Modul abgelesen oder über die integrierte Funkschnittstelle zum Basis-Multimeter oder an den PC®-Adapter übertragen werden. Die Geräte-ID zur Identifikation im Funknetz kann frei gewählt werden.
Features:
CAT IV 600 V
0,5 - 2500 A/AC
iFlex-Stromzange
LC-Display
Drahtlose Messwertübertragung
Fluke Connect™ zu Fluke Cloud™-Übertragung
Weltweit vernetzte Messgeräte
Lieferumfang:
Flexible Stromzange iFlex i2500-10 · Magnetriemen · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zur Nutzung von Fluke Connect™ und Fluke Cloud™ ist ein internetfähiges Smartphone oder ein Tablet-Computer mit Android™ 4.3 oder neuer bzw. iOS (4s oder neuer) erforderlich (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
220 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
254 mm
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
FLK-a3001 FC iFlex
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Frequenzbereich:
5 - 500 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
3 %
Anzeige (Counts):
2500
Messbereich A/AC max.:
2500 A
Messbereich A/AC min.:
0.5 A
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 245,99*
€ 279,82*
Frei Haus
ab € 244,53*
€ 279,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,76*
€ 288,91*
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 288,94*
Frei Haus
ab € 267,35*
€ 295,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 344,68*
Zubehör
Fluke
4459421
ab € 226,43*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.