|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A742983 Herst.-Nr.: 161654 EAN/GTIN: 4104090616540 |
| |
|
|  |  |
 | Mit der Traffic-Light-Control lassen sich alle Signalbilder auf Ampeln und sonstige Verkehrslichter im Car System-Programm darstellen. Die Spannungsversorgung erfolgt über den FALLER Transformator (Art. 180641). Eine ausführliche Anleitung liegt bei.
Funktionen: Bis zu 4 Ampeln (12 LEDs) sind anschließbar Die Zeiten der Ampelphasen sind zum Teil einstellbar Bis zu 16 einzelne LEDs sind ohne Vorwiderstand anschließbar (je 20 mA) Lauflicht mit bis zu 8 Leuchten ist möglich Hinweise: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Traffic-Light-Control | Baugröße: | H0 + N | Komponente: | Lichtmodul | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Car System |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faller, Traffic-Light-Control |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,30* | € 124,57* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,67* | € 124,58* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,46* | € 163,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|