Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 161654 Traffic-Light-Control Car System H0, N Lichtmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207316-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     161654
EAN/GTIN:
     4104090616540
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
Faller 161654 Traffic-Light-Control Car System H0,N Lichtmodul

Traffic-Light-Control

Mit der Traffic-Light-Control lassen sich alle Signalbilder auf Ampeln und sonstige Verkehrslichter im Car System-Programm darstellen. Die Spannungsversorgung erfolgt über den FALLER Transformator (Art. 180641). Eine ausführliche Anleitung liegt bei.

Funktionen:
Bis zu 4 Ampeln (12 LEDs) sind anschließbar
Die Zeiten der Ampelphasen sind zum Teil einstellbar
Bis zu 16 einzelne LEDs sind ohne Vorwiderstand anschließbar (je 20 mA)
Lauflicht mit bis zu 8 Leuchten ist möglich

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Traffic-Light-Control · Baugröße: H0,N · Komponente (Faller Car System): Lichtmodul

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Komponente (Faller Car System):
Lichtmodul
Ausführung (allgemein):
Traffic-Light-Control
Baugröße:
H0 | N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Car System
Weitere Suchbegriffe: Faller, 161654, Traffic-Light-Control
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 125,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 125,12*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 163,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.