Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 3.6mm x 80mm Stahl 5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A735671
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146419529
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Drallnagel
Gewindenagel
SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton
Lieferumfang:
5 kg Sitor-Naegel Blank 5,0Kg 3,60 X 80 Mm.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3.6 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
SITOR-Nägel
Weitere Suchbegriffe: Schraubnagel, drallnagel, SWG, SITOR- Nägel, SITOR- Naegel, Drallnägel, Drallnaegel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 20,16*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 20,17*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 32,02*
6 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,47*
€ 62,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,876* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.