Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 3.6mm x 80mm Stahl 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240856
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A735671
EAN/GTIN:
     4009146419529
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Ankernägel
Kammnägel
SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 3.6mm x 80mm Stahl 5kg

SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton

Kategorie: SITOR-Nägel
Produkt-Art: SITOR-Nägel
Inhalt: 5 kg
Länge (Tiefe): 80 mm
Material: Stahl
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.6 mm
EAN: 4009146419529

Lieferumfang:

5 kg Sitor-Naegel Blank 5,0Kg 3,60 X 80 Mm.

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 20,23*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,78*
€ 20,24*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 32,33*
Lager 1039
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,72*
€ 62,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 9,744* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.