| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A732952 Herst.-Nr.: 0023902400100 EAN/GTIN: 9002740897262 |
| |
|
| | |
| Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 90 mm | Aufnahme: | Zylinderschaft | Schaft-Ø: | 8 mm | Bohrloch-Ø: | 24 mm | Produkt-Art: | Forstnerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,19* | € 25,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,47* | € 25,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,08* | € 31,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,59* | € 41,73* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,92* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|