Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it sen-mq6 Sensor-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732682
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     sen-mq6
EAN/GTIN:
     4250236819976
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
gassensor
Dieser analoge Gassensor besitzt ein kleines Heizelement mit einem elektronisch-chemischen Sensor. Er ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
Über ein auf der Unterseite des Sensormoduls angebrachtes Potentiometer können Sie die Empfindlichkeit (Schwellenwerteinstellung) justieren.
Features:
Erkennen von Gaslecks
Für Gasalarm, Robotik, Mikrocontrollerprojekte
Hohe Empfindlichkeit für Flüssiggas
Gute Empfindlichkeit für brennbares Gas in vielen Konzentrationen
Lieferumfang:
Sensormodul
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
32 mm
Breite:
20 mm
Betriebsspannung max.:
5 V
Anschlüsse intern:
Pfostenstecker
Weitere Suchbegriffe: Joy-it
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 5,13*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,15*
7 Tage
49
3
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 9,68*
1
€ 3,50*
ab € 18,28*
€ 26,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.