| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A732091 Herst.-Nr.: 391467 EAN/GTIN: 4009146507646 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite SW7, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton Lieferumfang: 100 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M4 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Außensechskant | DIN-Norm: | DIN 985 | Gewinde-Maß: | M4 | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Sicherungsmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, SWG, 391 4 67, M4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 13,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,02* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0849* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|