Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 391567 Sicherungsmutter M5 DIN 985 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732051
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     391567
EAN/GTIN:
     4009146507653
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton
Lieferumfang:
100 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
A2
Produkt-Art:
Sicherungsmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 11,61*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,62*
1 Tag
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,12*
6 Tage
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 28,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.