| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A732011 Herst.-Nr.: 391867 EAN/GTIN: 4009146507677 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 985, Edelstahl A2 , Karton Lieferumfang: 75 St. Sicherungsmutter A2 Edelstahl Din 985 M8 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Außensechskant | DIN-Norm: | DIN 985 | Gewinde-Maß: | M8 | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Sicherungsmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m8 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, SWG, 391 8 67, M8 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,11* | € 12,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 9,40* | € 12,95* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,68* | € 17,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,40* | € 21,46* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,41* | € 35,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,12147* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|