| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A729932 Herst.-Nr.: 59504 EAN/GTIN: 8714991002838 |
| |
|
| | |
| Sehr robuste Wandschlauchtrommel mit Metallrahmen und strapazierfähiger Polyester-Epoxid -Beschichtung. Diese an der Wand montierte Schlauchtrommel ist für den intensiven und schweren Einsatz geeignet und ist für die Schlauchaufnahme von 85 m 12,5 mm / 70 m 15 mm oder 50 m 19 mm geeignet . Die leichtgängige Trommel ist mit einem Mehrwegeanschluss ausgestattet, der einen kontinuierlichen Wasserfluss in alle Richtungen gewährleistet. Die Feststellfunktion an der Trommel verhindert, dass sich der Schlauch während des Gebrauchs ungewollt abrollt. Dieses Modell wird komplett mit 2 langlebigen und robusten Metallanschlüssen ø 15/19 mm geliefert. Features: Für Schläuche bie 85 m Länge Stabiler Wandhaltebügel Handgriff zum Kurbeln Lieferumfang: Wandschlauchhalter Metall für Schäuche bis 85 m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau | Geeignet für: | 85 m Ø12,5 mm Schlauch · 70 m Ø15 mm Schlauch · 50 m Ø19 mm Schlauch. | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Schlauchtrommel leer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,60* | € 133,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,16* | € 133,40* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,75* | € 230,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|